Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-43-1177 Herst.-Nr.: A002796 EAN/GTIN: 8711902038177 |
| | |
|
| | |
| Der Classic Phono TT-10 ist ein wunderschöner und stilvoller Plattenspieler im echten Retro-Look. Der Plattenspieler ist in einem praktischen braunen Koffer untergebracht, der weniger als 3 kg wiegt, so dass er überall hin mitgenommen werden kann. Mit dem TT-10 hast Du Deine Lieblingsmusik also immer und überall zur Hand. Highlights - Kofferplattenspieler im Retro-Look
- Benutzerfreundliches Gerät ohne Schnickschnack
- Holzgehäuse mit Kunstlederoberfläche
- Zwei eingebaute Lautsprecher
- Keramik-Tonabnehmer mit Nadel
- Drei Geschwindigkeiten: 33 U / min, 45 U / min, 78 U / min
- AUX-Eingang, Line-Eingang und RCA-Ausgang
- Riemenantrieb
- Material: Holz
- Keramik-Tonabnehmer mit Nadel
- Zwei integrierte Lautsprecher
- Riemenantrieb Anschlussbuchsen
- AUX-Eingang
- RCA-Ausgang
- Line-Eingang Geschwindigkeiten
- 33 U / min
- 45 U / min
- 78 U / min Leistungsoption
- AC-Adapter
- Ein/Aus-Schalter
- AC Verstärkeroptionen
- (Vor-)Verstärker
- Voreingestellter Equalizer
- Lautsprecher stummschalten, wenn Kopfhörer angeschlossen sind
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3350 g | Höhe: | 16.5 cm | Länge: | 37 cm | Breite: | 40 cm | Farbe: | Braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenco, Classic, Phono, TT-10 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 42,56* | € 56,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 42,42* | € 56,12* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,24* | € 63,65* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,57* | € 64,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,88* | € 65,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|