Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13759099 Herst.-Nr.: TT-10BN EAN/GTIN: 8711902038177 |
| |
|
| | |
| Plattenspieler TT-10 Koffer-Plattenspieler im Retro-Stil, 3 Geschwindigkeiten (33 U/Min., 45 U/Min. und 78 U/Min.), 2 eingebaute Lautsprecher, Keramik-Tonabnehmer mit Nadel, Holzgehäuse, Anschlüsse: AUX-Eingang, RCA-Ausgang, Line-Eingang Weitere Informationen: | | Riemenantrieb: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 42,56* | € 56,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,42* | € 56,12* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,24* | € 63,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,57* | € 64,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,88* | € 65,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|