Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-43-0794 Herst.-Nr.: 50006897 EAN/GTIN: 7630013891383 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 168 g | Höhe: | 4.3 cm | Länge: | 7.8 cm | Breite: | 14.5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Systemtelefon, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, telefontasche mitel, mobiltelefon hülle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 130,07* | € 164,73* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 129,49* | € 164,75* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,79* | € 274,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|