Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPUS - Unterputzrelais mit Stromzähler V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-42-7782
Hersteller:
     Lupus
Herst.-Nr.:
     12131
EAN/GTIN:
     4260195434462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Das LUPUS - Unterputzrelais mit Stromzähler V3 wird zur Aktivierung und Deaktivierung von Drittgeräten verwendet (Smart Home Funktionen). So können Sie zum Beispiel Lampen anschließen und so konfigurieren, dass das Relais bei einer Alarmierung / zeit- oder temperaturgesteuert aktiviert wird.
Außerdem ist es möglich, das Relais von der Ferne beispielsweise mit Ihrem Smartphone zu aktivieren. Durch die kleinen Ausmaße, passt unser Unterputzrelais in fast jede Elektrodose hinter zB. Ihre Stromschalter. Diese können wiederum mit dem Relais verbunden werden, so dass die Schalter weiterhin verwendet werden können.

Highlights
  • Funkrelais wird über die Software vom Benutzer geschaltet, zeit- oder temperaturgesteuert oder durch Scharf- und Unscharfschalten
  • Kann den Alarmstatus an BUS-Systeme weitergeben
  • Stromverbrauchsauswertungen
  • Drahtlose Übermittlung
  • Sehr kleines Einbaugehäuse
  • Schaltet max. 2300 W 10 A


  • Kompatibel mit XT Zentrale XT1 Plus, XT2 Plus, XT3 Funkleistung max. 100 mW (20 dBm) Mögliche Belastung max. 2300 W 10 A Stromrelais Schaltspiele 300000 (10 A, ohmsche Last) Schutzart IP20 Schutzklasse II Verschmutzungsgrad 2 Spannungsversorgung 230 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Gewicht:
94.9 g
Höhe:
4 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, LY-Relais, Leistungsrelais, ly relais, heimvernetzung, haussteuerung, smarthome, smart
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 61,41*
€ 79,29*
Frei Haus
ab € 61,49*
€ 79,31*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 97,98*
€ 123,73*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.