Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-42-5138 Herst.-Nr.: DK-1644-010-10 EAN/GTIN: 4016032441441 |
| | |
|
| | |
| Das DIGITUS Professional CAT 6 S/FTP Patchkabel wurde speziell entwickelt, um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht. Durch den LSZH-Außenmantel wird bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission gewährleistet. Highlights - Besitzt eine angespritzte Knickschutzhülle
- LSZH AWG 27/7
- PoE+ kompatibel
- 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- Anschluss 1: Modular RJ45 (8/8) Stecker
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) Rot gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 (250 Mhz) Längenbezeichnung auf den Hauben Innenleiter: Kupfer (Cu)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 412 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 19.1 cm | Breite: | 32 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 9,89* | € 13,75* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 9,90* | € 13,76* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,35* | € 14,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,78* | € 14,96* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,83* | € 15,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|