Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-2916 Herst.-Nr.: TETRACABC2LMFI15CK EAN/GTIN: 8018080353215 |
| |
|
|  |  |
 | Das Extreme Cable ist ein ultra-widerstandsfähige Kabel, welches sich ideal zum Laden und Synchronisieren eignet. Es verfügt über eine von Apple zertifizierte Verbindung von USB Typ-C auf einen Lightning-Anschluss. Das biegsame Kabel mit SNAKE-Technologie schützt das empfindlichste Teil des Kabels und macht es bis zu 4 Mal widerstandsfähiger gegenüber anderen Kabeln. Highlights - Ultra-widerstandsfähiges USB-Kabel
- USB Typ-C auf Lightning-Stecker
- 15 cm Kabellänge
- Kabel mit reißfester Textilverkleidung
- Unterstützt Schnellladen
- Ideal zum Laden und Synchronisieren
- Knickschutz
- MFi zertifiziert
- Kompatibel zu Apple iPhone und iPad
- Kabel ist mit Nylongeflecht ummantelt Aluminium-Gehäuse Kabeldurchgang aus PVC Draht aus hochreinem Kupfer und DuPont Kevlar-Faser
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 51 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 10.7 cm | Breite: | 17.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 15,68* | € 21,59* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 15,67* | € 21,80* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 19,46* | € 31,33* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 25,49* | € 34,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 26,61* | € 35,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|