Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2389043-BP Herst.-Nr.: TETRACABC2LMFI15CK EAN/GTIN: 8018080353215 |
| |
|
| | |
| Cellularline USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker 0.15 m Schwarz TETRACABC2LMFI15CK
Cellularline Extreme USB Typ-C auf Lightning Kabel 15cm - mfi
Ultra-widerstandsfähiges USB-Kabel; USB Typ-C auf Lightning-Stecker; 15 cm Kabellänge; Kabel mit reißfester Textilverkleidung; Unterstützt Schnellladen; Ideal zum Laden und Synchronisieren; Knickschutz; MFi zertifiziert; Kompatibel zu Apple iPhone und iPad
Das Extreme Cable ist ein ultra-widerstandsfähige Kabel, welches sich ideal zum Laden und Synchronisieren eignet. Es verfügt über eine von Apple zertifizierte Verbindung von USB Typ-C auf einen Lightning-Anschluss. Das biegsame Kabel mit SNAKE-Technologie schützt das empfindlichste Teil des Kabels und macht es bis zu 4 Mal widerstandsfähiger gegenüber anderen Kabeln.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.15 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf Apple Lightning
Lieferumfang: Cellularline Extreme USB Typ-C auf Lightning Kabel
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.15 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Cellularline | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf Apple Lightning | Spezifikation: | USB 2.0 | Anschluss-Typ: | USB-C® | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel typ-c lightning, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, Cellularline, TETRACABC2LMFI15CK, usb host kabel, universal serial bus kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,48* | € 31,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 22,81* | € 31,34* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,32* | € 32,63* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,64* | € 33,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|