Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin Rockstar In-Ear Kopfhörer mit Lightning Connector weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-41-0760
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     G3H0001btWHT
EAN/GTIN:
     0745883772742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
ROCKSTAR Kopfhörer mit Lightning Connector sind genau auf den Bedarf der User abgestimmt, da sie sich durch eine hohe Soundqualität, besonderen Komfort und Passgenauigkeit sowie außergewöhnliche Strapazierfähigkeit auszeichnen.
Da sie zudem über Spritzwasserschutz und Geräuschisolierung verfügen, bieten sie eine hochwertige und leistungsstarke Lightning-Audio-Lösung zu einem erschwinglichen Preis.

Highlights
  • Kopfhörer mit Lightning Connector
  • Hohe Soundqualität
  • Das leichte, flache Kabel lässt sich bequem aufrollen und ohne Verheddern verstauen
  • Einwandfreies Mikrofon zum bequemen Telefonieren, ohne den Kopfhörer zu entfernen
  • Taktile Multifunktionstaste zur bequemen Bedienung
  • Schweiß- und Spritzwasserresistent für dauerhaften Schutz
  • Ohrstöpsel in verschiedenen Größen sorgen durch eine komfortable Abdichtung im Ohr für eine bessere Geräuschisolierung
  • Abgewinkelte Treiber verbessern den Sitz und die Abdichtung, sodass die Audiowiedergabe verbessert wird und der Druck auf das Ohr reduziert wird


  • Kabellänge: 112 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
56 g
Höhe:
3.3 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
13.8 cm
Farbe:
Weiß
... > Lager 1359 > Belkin > Audio
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 24,00*
€ 33,10*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 24,01*
€ 33,12*
Frei Haus
ab € 25,23*
€ 34,80*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 31,63*
€ 43,42*
€ 3,50*
ab € 33,70*
€ 46,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belkin
G3H0001BTBLK
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.