| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-71525259 Herst.-Nr.: G3H0001BTWHT EAN/GTIN: 745883772742 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Sonstige Funktionen | Markenkompatibilität | Apple | Lieferumfang | Zubehör im Set enthalten | 3 Größen Silikon-Ohrstöpsel | | Anzahl | 1 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Weiß | | Lautstärkeregler | Tasten | | Kabellänge | 1.12 m | | Kabelfarbe | Weiß | | Kompatible Produkte | iPhone XR / XS / XS Max iPad Pro (10.5"") | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Lightning-Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line | | Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |