Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-0756 Herst.-Nr.: G3H0001btBLK EAN/GTIN: 0745883772728 |
| | |
|
| | |
| ROCKSTAR Kopfhörer mit Lightning Connector sind genau auf den Bedarf der User abgestimmt, da sie sich durch eine hohe Soundqualität, besonderen Komfort und Passgenauigkeit sowie außergewöhnliche Strapazierfähigkeit auszeichnen. Da sie zudem über Spritzwasserschutz und Geräuschisolierung verfügen, bieten sie eine hochwertige und leistungsstarke Lightning-Audio-Lösung zu einem erschwinglichen Preis. Highlights - Kopfhörer mit Lightning Connector
- Hohe Soundqualität
- Das leichte, flache Kabel lässt sich bequem aufrollen und ohne Verheddern verstauen
- Einwandfreies Mikrofon zum bequemen Telefonieren, ohne den Kopfhörer zu entfernen
- Taktile Multifunktionstaste zur bequemen Bedienung
- Schweiß- und Spritzwasserresistent für dauerhaften Schutz
- Ohrstöpsel in verschiedenen Größen sorgen durch eine komfortable Abdichtung im Ohr für eine bessere Geräuschisolierung
- Abgewinkelte Treiber verbessern den Sitz und die Abdichtung, sodass die Audiowiedergabe verbessert wird und der Druck auf das Ohr reduziert wird
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 56 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 10.5 cm | Breite: | 13.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, iPad Zubehör, ohrhörer schwarz, in-ear kopfhörer, ohrhörer lightning, MFi, wasserfest, wasserdicht, headset |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 24,16* | € 32,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 24,10* | € 32,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,37* | € 34,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 29,93* | € 40,85* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 31,76* | € 43,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|