Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue Econic LED Wandleuchte Laterne stehend schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-40-7552
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     915005732101
EAN/GTIN:
     8718696170571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Setze Hue jetzt auch draußen ein. Die Econic Leuchte kann mit Deiner vorhandenen Hue Bridge verbunden werden, damit Du alle Funktionen nutzen kannst, wie die Steuerung von unterwegs, das Einstellen von Zeitplänen, und die Erzeugung beliebiger Atmosphären.

Highlights
  • Moderne Wandleuchte im zeitgenössischen Design
  • Hochwertiges Metallgehäuse mit Glas
  • Erzeugt Farbenfrohe Lichteffekte
  • Einrichtung individueller Zeitpläne
  • Einfache Steuerung per Philips Hue App


Weitere Informationen:
Gewicht:
2820 g
Höhe:
26 cm
Länge:
30 cm
Breite:
35 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,09*
€ 178,13*
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 142,32*
€ 178,14*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 156,42*
€ 196,03*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 241,47*
€ 297,56*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.