Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Hue LED-Außenwandleuchte 17439/30/P7 Econic LED fest eingebaut 15 W RGBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1900484-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17439/30/P7
EAN/GTIN:
     8718696170571
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Philips Lighting Hue LED-Außenwandleuchte 17439/30/P7 Econic LED fest eingebaut 15 W RGBW

LED-Außenwandleuchte Econic

Per App steuerbar
Leuchtfarbe einstellbar
Stufenlos dimmbar

Legen Sie los mit der Philips Hue White and Color Ambiance Wandleuchte Econic (Laternenform stehend) - Die Wandleuchte für den Außenbereich lässt sich einfach in ein bestehendes Philips Hue System integrieren. Zur Steuerung ist eine Philips Hue Bridge notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).
Entdecken Sie über 16 Millionen Farben, um Ihren Garten zu verschönern oder nutzen Sie das weite Spektrum an Farben und Weißlicht funktional für die Wegbeleuchtung vom Morgengrauen bis zur Dämmerung. Die Hue Außenbeleuchtung ist zudem vollkommen wetterfest und aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die Installation ist einfach: Durch das Hochvolt-System (220 - 240V) kann die Wandleuchte problemlos an Ihre Stromleitung (230V) im Außenbereich angeschlossen werden. Nutzen Sie individuell einstellbare Routinen für ein automatisches An- und Ausschalten von Licht.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Bauform (Leuchten): Laterne (stehend) · Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Google Home (separate Basisstation erforderlich),Alexa (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Dimmbar: Ja · Funkstandard (Smart Home): ZigBee · Gewicht: 1.96 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: App steuerbar,Dimmbar,Leuchtfarbe einstellbar · Leistung: 15 W · Leistung je Leuchtmittel: 15 W · Leuchtfarben: RGBW · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 1150 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1150 lm · Material: Aluminium,Glas · Produktabmessung, Breite: 24.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 30.1 cm · Produktabmessung, Länge: 19.4 cm · Schutzart: IP44 · Serie (Haustechnik): Hue · Smart Home Datenübertragung (Titel): ZigBee · Sockel: LED fest eingebaut · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
LED-Außenwandleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Neu bei Philips Hue?
Um eine Philips Hue Lampe zu steuern, brauchen Sie: A. Philips Hue Wireless Dimming Set. Für eine einfache und sofortige Steuerung können Sie dem Philips Hue Schalter Ihre Philips Hue Lampe hinzufügen. B. Mit der Philips Hue Bridge und der Philips Hue App können Sie das Erlebnis genießen, vollständig verbunden zu sein. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Philips Hue Bridge zu erhalten. (1) Sie können ein Starter Set inklusive Lampen und einer Bridge kaufen. (2) Sie können eine separate Bridge kaufen und davon ausgehend Ihr eigenes Philips Hue System zusammenstellen.

Inbetriebnahme/Installation:
Smartphone oder Tablet und Router notwendig. Lampen eindrehen, Bridge via mitgelieferten LAN-Kabel und Netzteil an einen Router sowie an eine Stromquelle anschließen, App herunterladen und den Anweisungen in der App folgen. Die Lampen sind automatisch im System und können per App gesteuert werden.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
30.1 cm
Produktabmessung, Länge:
19.4 cm
Produktabmessung, Breite:
24.4 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 1150 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 15 W
Smart Home Datenübertragung (Titel):
ZigBee
Marke:
Philips Lighting
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Bauform (Leuchten):
Laterne (stehend)
Leuchtfarben:
RGBW
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Dimmbar:
Ja
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
App steuerbar | Dimmbar | Leuchtfarbe einstellbar
Material:
Aluminium | Glas
Serie (Haustechnik):
Hue
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Lichtstrom Gesamt:
1150 lm
Leistung je Leuchtmittel:
15 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
15 W
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
1150 lm
Sockel:
LED fest eingebaut
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Google Home (separate Basisstation erforderlich) | Alexa (separate Basisstation erforderlich)
Gewicht:
1.96 kg
Produkt-Art:
LED-Außenwandleuchte
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, philips led anbauleuchte, led außenwandleuchte, philips anbauleuchte, Philips Lighting, 17439/30/P7, Econic, philipsaussencat, Funksteuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,40*
€ 176,99*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 141,73*
€ 177,00*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 156,15*
€ 195,49*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 241,66*
€ 294,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.