Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQL Bluetooth Mini Lautsprecher FIZZY (grün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-40-6601
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     BTSPKFIZZYG
EAN/GTIN:
     8018080309946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Fizzy ist ein kleiner, tragbarer und super bunter Bluetooth-Lautsprecher, der sich ideal eignet, um deine Lieblingsmusik zu jedem Zeitpunkt des Tages und überall anzuhören.
Mit einem Rahmen aus Soft-Touch-Material und Bedienknöpfen im Relief hat Fizzy ein einfaches und kompaktes Design und liefert einen sauberen und qualitativ hochwertigen Sound dank der optimalen Ausgewogenheit zwischen hohen und tiefen Frequenzen.
Des Weiteren kann man ihn dank der Freisprechfunktion auch zum Telefonieren mit dem Smartphone verwenden.

Highlights
  • Kompakter, farbenfroher Bluetooth-Lautsprecher
  • Klarer Sound, dank der perfekten Balance zwischen tiefen und hohen Frequenzen
  • Ideal auch für die Nutzung der Freisprechfunktion über das Smartphone
  • Bis zu 4 Stunden Wiedergabezeit
  • 3 Watt Ausgangsleistung


Weitere Informationen:
Gewicht:
252 g
Höhe:
5 cm
Länge:
10.2 cm
Breite:
10.2 cm
Farbe:
Grün
... > Lager 1359 > AQL > Audio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.