Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-5981 Herst.-Nr.: 13357 EAN/GTIN: 4260195434394 |
| | |
|
| | |
| Mit dieser Montagebox befestigen Sie die Kameras LE139, LE201 oder LE202 problemlos an der Wand. Highlights - Lässt alle Kabel unauffällig verschwinden
- Schützt die Kabel vor schlechtem Wetter
- Halterung aus hochwertigem Aluminium
- Extrem schnell und sauber installiert
- Passend für die Kameras LE139, LE201 und LE202
- Haltekraft: 1,0 kg Einsatztemperaturen: -40 60 Grad Celsius Gewindemaße: M20 (G1/2")
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 284 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 11.8 cm | Breite: | 11.8 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abox, wandhalter, LE139, LE201, LE202 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 19,20* | € 26,89* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,50* | € 26,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,18* | € 39,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|