Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 6, Klasse E PatchPanel ungeschirmt 48-Port schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-40-0223
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-91648U
EAN/GTIN:
     4016032241560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 48-port 2he
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Es ist gem. den Anforderungen nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250 MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173 gefertigt und UL zertifiziert. Das Gehäuse besteht aus 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl und ist somit perfekt für die 19" Schrankmontage geeignet.

Highlights
  • CAT 6, Class E Patch Panel
  • Ungeschirmt 48-Port RJ45, 8P8C
  • Für bis zu 250 MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173 gefertigt
  • Galvanisiertem kaltgewalztes Stahlgehäuse
  • Perfekt für die 19 Zoll Schrankmontage


  • Übertragungseigenschaft: Kategorie 6
  • Anwendungsbereiche: Bis zu 250 MHz, 1GBase-T, PoE
  • Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C Generelle Eigenschaften:
  • Geeignet für 483 mm (19 Zoll) Schrankmontage
  • RJ45-Buchsen, 8P8C
  • Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
  • Kabelfixierung mittels Schnellrasten Mechanische Eigenschaften:
  • Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter, kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
  • Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
  • Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 µ vergoldeter Kontakt
  • RJ-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
  • LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinktes Phosphor-Bronze
  • Erdungsdraht: Nicht im Lieferumfang enthalten
  • Leiterplatte: FR4, UL 94V-0 Physikalische Eigenschaften:
  • Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
  • Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  • Steckzyklus Buchse: 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Klemme: 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
  • Isolationswiderstand: 500 MOhm
  • Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
  • Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen: 48
  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 48
  • Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
  • Geschirmt: nein
  • Kategorie: 6
  • Anschlussart: LSA
  • Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1
  • RAL-Nummer: 9005
  • Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Weitere Informationen:
Gewicht:
1187.5 g
Höhe:
15 cm
Länge:
56 cm
Breite:
7.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, patchpanel 48 port, DIGITUS, CAT, 6, Klasse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 42,26*
€ 53,78*
€ 4,50*
ab € 42,07*
€ 53,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,63*
€ 56,79*
Frei Haus
ab € 44,68*
€ 56,84*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 44,93*
€ 56,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.