Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-39-9977 Herst.-Nr.: Archer T2U Plus EAN/GTIN: 6935364099862 |
| |
|
|  |  |
 | Der Archer T2U Plus empfängt das WLAN-Signal aus zwei separaten Bändern. Dank der Unterstützung von 256QAM steigt die WLAN-Geschwindigkeit auf 2,4GHz von 150Mbit/s auf 200Mbit/s. Er ist ideal für die Heimvernetzung. Mit 433 Mbit/s auf 5GHz ist der Archer T2U Plus auch eine hervorragende Wahl für nahtloses HD-Streaming, Online-Gaming und andere bandbreitenintensive Aufgaben. Highlights - Schnelle WLAN-Geschwindigkeit: Bis zu 600 Mbit/s mit dem 802.11ac-Standard
- Dualband-WLAN-Frequenz: 2.4 GHz- and 5 GHz-Band für eine flexible Verbindung, schnellere Geschwindigkeit und größere Abdeckung
- Externen 5dBi High-Gain-Antenne
- Unterstützt Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS
- WPA / WPA2-Verschlüsselungsstandard
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 152 g | Höhe: | 4.3 cm | Länge: | 15.6 cm | Breite: | 21.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 10,49* | € 14,01* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 10,60* | € 14,16* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 12,47* | € 16,61* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 12,63* | € 16,72* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 12,87* | € 17,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|