Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

felixx Kfz-Lader Micro-USB Anschluss + zus. USB Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-39-4411
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     CC-2A4-MI
EAN/GTIN:
     9120042773739
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Mit dem felixx Premium Kfz-Lader können Sie ihr Gerät bequem unterwegs Laden. Dank dem zusätzlichen USB Port können Sie ein weiteres Gerät anschließen..

Highlights
  • Kfz-Ladegerät
  • Sicheres und schnelles Laden
  • Spiralkabel mit Micro-USB Anschlus
  • Zusätzlicher USB Port zum Laden eines weiteren Geräts
  • Intelligente Ladeverteilung (Smart IC)


Weitere Informationen:
Gewicht:
78.5 g
Höhe:
3.4 cm
Länge:
9.2 cm
Breite:
21.7 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > felixx > Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.