Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Notebook Trolley "Premium Plus" 43,9cm (15,6"-17,3"), sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-39-3803
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66066260
EAN/GTIN:
     4048466939546
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Der hochwertige Trolley von PEDEA ist ein wertvoller Begleiter auf Ihren Reisen. Gefertigt aus hochwertigem, schwarzem Polyester wird er zu jeder Zeit Ihren Anforderungen gerecht. Mit dem Teleskopauszug lässt sich der Trolley auf eine bequeme Zughöhe einstellen und kinderleicht - vor allem aber rückenschonend - bewegen.
Ein Fach für Übernachtungsgarderobe bietet genug Platz für einen Kurztrip. Das Hauptfach für Notebooks ist gepolstert und für Notebooks von 15-17 Zoll geeignet.
Die zwei Frontfächer bieten Platz für Ihre A4 Dokumente sowie ihr komplettes Zubehör.

Highlights
  • Ausziehbare Teleskopstange für bequeme Anpassung der Zughöhe
  • Teleskopstangelänge ca. 60cm
  • Aus wasserabweisendem Polyester
  • Komfortable Mehrwege-Rollen für einfaches Manövrieren des Trolleys
  • Übernachtungsgarderobe für Kurztrips
  • Aktenfach für A4 Dokumente oder kleinere Ordner
  • Stabiler Schutzrahmen im Inneren
  • Inklusive Notebookfach bis 17,3 Zoll (43,9 cm) und Tabletfach bis 10,1 Zoll (25,6 cm)


  • Für Notebooks bis 15,6 17,3 Zoll (39,8 43,9 cm)
  • Befestigungsschlaufe auf der Rückseite zur Befestigung des Trolleys an einem Reisekoffer Abmessungen
  • Außenmaß: 47 x 28 x 52 cm (L x B x H) / + 6 cm hohe Laufrollen
  • Garderobenfach: 44 x 16 x 35 cm (L x B x H) / mit Notebook ca. 12 cm breit
  • Notebookfach: 44 x 3 x 30 cm (L x B x H)
  • Tabletfach: 28,5 x 22 x 1 cm (L x B x H)
  • Aktenfach: 40 x 2
  • 5 x 31 (L x B x H)
  • Schutzhülle: 42,5 x 5 x 32 cm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3755 g
Höhe:
22 cm
Länge:
48.5 cm
Breite:
52 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
26
€ 2,90*
ab € 62,77*
€ 65,60*
2 Tage
104
Frei Haus
ab € 62,78*
€ 65,61*
€ 3,50*
ab € 81,22*
€ 84,66*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66066255
ab € 56,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.