Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-3988 Herst.-Nr.: DAS-C-NETWORK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Netzwerk Konfigurations-Service Mit D-Link Assist können Sie Ihre neue D-Link Hardware schnell und problemlos installieren lassen. Dieser Service ist für ausgewählte Produkte von D-Link verfügbar. Auf Grundlage der kundenspezifischen IT-Umgebung und der angestrebten Netzwerkkonfiguration erstellen D-Link Netzwerk-Spezialisten Produktkonfigurationen für D-Link Produkte zur anschließenden Installation. Highlights - D-Link Advanced Konfiguration Service für Netzwerke
- Preisangabe in Zeiteinheiten (ZE) a 30 Minuten
- Berechnung erfolgt nach tatsächlichem Zeitaufwand in ZE
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | keine Farbe |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: d-link lizenzen, Lizenz, service, installationsservice, DAS-C-Network |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 58,27* | € 73,44* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 58,28* | € 73,45* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 60,21* | € 75,94* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 62,54* | € 78,94* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 63,64* | € 80,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|