Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-37-7307 Herst.-Nr.: RL-MU-GNG-1.0B EAN/GTIN: 9005613154011 |
| |
|
| | |
| Praktischer universal verwendbarer Netzstecker, ideal für Reisen oder Zuhause. Highlights - Perfekt für Reisen oder Zuhause
- Universelle Anschlussmöglichkeiten
- USB-A Anschluss
- EU Stecker mit schwarzem Gehäuse
- Eingang: AC 100 240 V, Ausgang: DC 5 V, 1 A
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 72 g | Höhe: | 2.3 cm | Länge: | 6.6 cm | Breite: | 12.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Netzteil, Stecker, Ladegerät, Bulk |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 17,94* | € 25,28* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 17,83* | € 25,29* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,54* | € 31,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|