Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-37-7162 Herst.-Nr.: DA-70866 EAN/GTIN: 4016032450443 |
| |
|
| | |
| Mit dem USB Type-C Multiport Travel Dock von DIGITUS haben Sie die wichtigsten Schnittstellen immer dabei. Der Dock erweitert Ihr Notebook um 8 weitere Ports. Er bietet zwei Video-Schnittstellen (HDMI und VGA). Die höchstmögliche unterstützte Auflösung (HDMI): Brillantes UHD (4K2K/30Hz). Dazu bietet die Docking Station zwei USB 3.0 Anschlüsse, einer verspricht zusätzlich eine Ladefunktion für Mobilgeräte (BC 1.2). Ebenso bietet sie einen USB-C Anschluss (Power Delivery 3.0 + Datenübertragung). Über den Gigabit Ethernet Anschluss lässt sich Ihr Notebook auch per Kabel ins Netzwerk einbinden. Abgerundet wird das Ganze durch zwei Kartenleser (MicroSD, SDHC, SDXC / MMC). Durch die kompakte Größe, das geringe Gewicht sowie das verstaubare Anschlusskabel ist der Multiport Travel Dock der perfekte Begleiter für unterwegs und auf Reisen. Highlights - USB-C Multiport Travel Dock mit integriertem Kartenleser
- 2x Video-Anschlüsse (HDMI, VGA) - Ausgabe von Videosignalen mit einer max. Auflösung von UHD 4K/30 Hz (HDMI)
- 2x USB 3.0 Ports zur Datenübertragung in Super-Speed, einer mit Ladefunktion (BC 1.2) für Mobilgeräte (5V/1,5A)
- 1x USB Type-C Anschluss - Power Delivery (PD) 3.0 (100W, 20V/5A max.) + Datenübertragung (5 Gbit/s max.)
- 1x Gigabit Ethernet Anschluss - Anbindung deines Notebook ins Netzwerk per Kabel
- Verstaubares USB-C Anschlusskabel (10 cm) - Anschlusskabel lässt sich im Gehäuse verstauen Unterstützt Ultra HD (30Hz), 3840 x 2160p Auflösung (HDMI) 2x Kartenleser (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 235 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 12.4 cm | Breite: | 16.4 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,16* | € 72,26* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 58,15* | € 72,48* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 59,47* | € 73,80* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 59,70* | € 74,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 60,56* | € 74,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|