Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-37-1277 Herst.-Nr.: 02310MUP EAN/GTIN: 6920702752585 |
| |
|
|  |  |
 | Huawei DAC-Kabel zur Erweiterung Ihres Netzwerks. Highlights - Huawei SFP-10G-CU3M
- High Speed Direct-attach Kabel
- SFP+ 10G
- Kabellänge: 3 m
- SFP+ 20M, CC2P0.254B(S), SFP+ 20M
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 258 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 23.2 cm | Breite: | 26 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 25,96* | € 34,66* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 25,93* | € 34,68* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 26,10* | € 34,80* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 35,82* | € 47,79* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 38,76* | € 51,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|