Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-35-0017 Herst.-Nr.: 152056A0 EAN/GTIN: 4047976520565 |
| |
|
|  |  |
 | Der Homematic IP Wettersensor basic ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und erfasst zuverlässig und exakt die Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Helligkeit und die Sonnenscheindauer. Die Anzeige und Auswertung der Wetterdaten erfolgt dabei ganz bequem über die kostenlose Homematic IP App. Darüber hinaus können die Wetterdaten auch zum Auslösen von Aktionen genutzt werden. So können beispielsweise die Rollläden bei starkem Wind hochgefahren oder eine Markise automatisch bei Sonnenschein ausgefahren werden. In Verbindung mit anderen Homematic IP Komponenten sind unzählige weitere Szenarien denkbar. Dank der unabhängigen Batterie-Stromversorgung und der bewährten wie auch sicheren Funk-Technologie, kann der Wettersensor ohne die Verlegung von zusätzlichen Kabeln montiert werden. Highlights - Anzeige und Auswertung der ermittelten Wetterdaten über die Homematic IP App
- Vielfältige Funktionsmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten z. B. das Hochfahren von Rollläden bei starkem Wind oder das Ausfahren der Markise bei Sonnenschein
- Flexibler Einsatzort im Außenbereich dank Funk-Kommunikation und Batteriebetrieb
- Einfache Montage durch robusten Edelstahlmast
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden
- Versorgungsspannung: 3 x 1,5 v LR6/Mignon/AA
- Batterielebensdauer: 2 Jahre (typisch)
- Abmessungen (H x D): 1,58 m x 25 mm
- Typ. Funk-Freifeldreichweite: 400 m Messbereiche
- Temperatur: -20 bis +55 Grad Celsius
- Luftfeuchtigkeit (relativ): 1 bis 99 %
- Helligkeit (relativ): 0 bis 100.000
- Windgeschwindigkeit: 0 bis 200 km/h Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2089 g | Höhe: | 15 cm | Länge: | 18.5 cm | Breite: | 56.5 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 96,63* | € 119,93* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 96,72* | € 120,02* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 96,82* | € 120,14* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 96,56* | € 121,60* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 98,40* | € 121,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|