Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-4887 Herst.-Nr.: DN-91624S-SL-EA EAN/GTIN: 4016032341369 |
| | |
|
| | |
| Das DIGITUS 24-Port 0,5HE Patch Panel bietet Ihnen eine hohe Packdichte. Da das Panel nur 0,5HE hoch ist, können auf 1HE 48 Ports (2 Panels mit jeweils 24 Port) installiert werden. Highlights - Kategorie 6A, Klasse EA
- Bis zu 500 MHz, 10GBase-T
- 0,5HE 24-Port RJ45 inkl. Staubschutz
- Kabelinstallation über LSA-Leisten, Zentraler Erdungsanschluss
- 360 Grad-Schirmkontaktierung
- Integrierte Staubschutzklappen
- Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
- Entspricht dem 802.3at PoE+ und dem 802.3af PoE Standard
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9000 g | Höhe: | 12 cm | Länge: | 30 cm | Breite: | 54.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 48,23* | € 61,07* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 48,06* | € 61,08* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 48,51* | € 61,33* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 49,50* | € 62,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,52* | € 66,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|