Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-2857 Herst.-Nr.: DN-19 FAN-6-SRV-B EAN/GTIN: 4016032332862 |
| | |
|
| | |
| Das DIGITUS 483 mm (19 Zoll)-Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt, es wird nach deutschen Qualitätsstandard hergestellt. Die Dachlüftereinheiten sind geeignet für alle Serverschränke der Unique Serie. Die Installation im Dachmodul des Schrankes kann schnell und einfach vorgenommen werden. Ein Schalter, sowie ein regelbares Thermostat sorgen für optimale Anpassungsmöglichkeiten. Highlights - Zum Einbau in das Dachmodul
- Lüfter: 6, Geräuschpegel: 47dBm
- Luftdurchsatz: 13,8 mq/min.
- EMV: ja, Filter: nein, Bemessungsleistung 13.8 1,8 m Zuleitung mit CEE 7/7 (Typ-F) Stecker
- Inkl. Thermostat, einstellbar von 0 Grad C bis zu +70 Grad C
- Dachlüfter: ja Ausgeführt als Einschublüfter: nein Volumenstrom, freiblasend: 828 Umlüfter: nein Wandeinbau: nein Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 240 Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 220 Betriebsspannung bei DC: 48
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5520 g | Höhe: | 7 cm | Länge: | 43 cm | Breite: | 57 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dachlüfter, Dach, Lüfter, Einheit, 6 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 135,70* | € 157,84* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 134,76* | € 157,86* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 136,90* | € 159,49* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 138,63* | € 160,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,81* | € 164,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|