Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-2727 Herst.-Nr.: DN-97602 EAN/GTIN: 4016032266457 |
| |
|
| | |
| Die Kabelrangierpanel werden an den 483 mm (19 Zoll)-Profilschienen befestigt. Fünf Kabelführungsbügel ermöglichen ein einfaches, horizontales rangieren von Patchkabeln. Ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 483 mm (19 Zoll) Netzwerk- oder Serverschrank ist garantiert. Highlights - Zur Befestigung an den 483 mm (19 Zoll)-Profilschienen
- 5x Kabelführungsbügel
- Robustes Stahlblech
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1
- Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 365 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 9.4 cm | Breite: | 50.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, 19 zoll kabelbügel digitus, 19 zoll kabelbügel, 19, Zoll, Kabel, Panel |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 5,62* | € 8,01* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,64* | € 8,03* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,64* | € 8,04* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,75* | € 8,22* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,79* | € 8,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|