Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE ISFP-100-SM15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alcatel-Lucent ISFP-100-SM15 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s SFP 1310 nm
Alcatel-Lucent ISFP-100-SM15 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s SFP 1310 nm
Artikel-Nr.:
     1359-40-34-2123
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     ISFP-100-SM15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
100Base-FX Industrial SFP transceiver with an LC type interface. This transceiver is designed for use over single mode fiber optic c able up to 15KM.

Highlights
  • 100Base-FX Industrial SFP transceiver with an LC type interface. This transceiver is designed for use over single mode fiber optic c able up to 15KM.


Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
3 cm
Breite:
10.5 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
Frei Haus
ab € 137,73*
€ 141,95*
€ 5,95*
ab € 147,54*
€ 151,90*
5 Tage
74
€ 1,00*
ab € 150,25*
€ 154,71*
6 Tage
75
Frei Haus
ab € 180,74*
€ 185,10*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 430,08*
€ 437,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,45*
€ 520,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,75*
€ 519,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,53*
€ 517,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,64*
€ 514,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,08*
€ 511,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.