Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE ISFP-100-MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alcatel-Lucent ISFP-100-MM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s SFP
Alcatel-Lucent ISFP-100-MM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     1359-40-34-2122
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     ISFP-100-MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
100Base-FX Industrial SFP transceiver with an LC type interface. This transceiver is designed for use over multimode fiber optic cab le.

Highlights
  • 100Base-FX Industrial SFP transceiver with an LC type interface. This transceiver is designed for use over multimode fiber optic cab le.


Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Höhe:
2.2 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
13 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,96*
€ 100,34*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 242,39*
€ 285,75*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,75*
€ 340,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,37*
€ 334,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,16*
€ 313,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.