Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth KE7010 Remote-Einheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-33-8190
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     0.49415
EAN/GTIN:
     4260245851041
Suchbegriffe:
Kurth
KE7010
Remote
Einheit
Kurth KE7010 Remote-Einheit zur Verwendung mit KE7100 und KE7200.

Highlights
  • Info-LED für OK / nicht OK
  • Remote-Nummer frei programmierbar
  • Bis zu 32 Remotes für KE7100/KE7200 einsetzbar
  • Stabiles, schlagfestes, wetterbeständiges ABS-Gehäuse


Weitere Informationen:
Gewicht:
55.5 g
Höhe:
3.7 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
14.7 cm
Farbe:
Hellblau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,11*
€ 56,11*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 50,95*
€ 67,15*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49562
€ 188,41*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49567
€ 256,98*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49810
€ 1.108,86*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49563
€ 204,82*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49564
€ 223,01*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49416
€ 170,19*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49417
€ 255,57*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49420
€ 739,77*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49421
€ 855,52*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49452-7
€ 874,46*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49568
€ 372,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.