Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC/SC Duplex Kupplung, aqua Keramikhülse, Kst.-Gehäuse, MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-33-5470
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-96005-1
EAN/GTIN:
     4016032335689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST St...
Die ideale Lösung für Spleißboxen. Die hochwertigen LWL Kupplungen von DIGITUS mit Keramik-Ferrule, sind die perfekte Ergänzung für die Spleißboxenkonfektion. Durch die ständigen Qualitätskontrollen und die präzise Fertigung, garantieren die Kupplungen optimale Leistung und Verbindungsqualität. Jede Kupplung ist mit einer Staubschutzkappe versehen, um die Ferrulen vor Verschmutzungen zu schützen. Zudem werden die Kupplungenmit dem passenden Befestigungszubehör ausgeliefert, so dass diese sofort in die Frontblenden eingesetzt und fixiert werden können. Die optimale Performance wird durch den Einsatz der DIGITUS Pigtails erreicht, die ebenso hochqualitativ gefertigt werden und deren Stecker ideal mit den Kupplungen zusammenspielen.

Highlights
  • SC / SC, Duplex, Multimode OM3
  • Keramik Hülse, Kunststoffgehäuse
  • Inkl. Befestigungsmaterial
  • Perfekte Ergänzung für Spleißboxenkonfektion
  • Mit Staubschutzkappe


Weitere Informationen:
Gewicht:
5 g
Höhe:
0.9 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
3.5 cm
Farbe:
Türkis
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
21
€ 2,90*
ab € 0,54*
€ 0,88*
€ 4,50*
ab € 0,55*
€ 0,90*
5 Tage
714
€ 9,90*
ab € 0,61*
€ 1,00*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,62*
€ 1,01*
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.