Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-33-5204 Herst.-Nr.: DK-2522-03/3 EAN/GTIN: 4016032248552 |
| | |
|
| | |
| Die Glasfaser Patchkabel sind erhältlich in verschiedenen Faserklassen und Steckerkombinationen um jegliche Anforderungen zu erfüllen. Jedes Kabel wird einzeln im Polybeutel verpackt und mit einem Testreport versehen. Die Kabel garantieren beste Leistungseigenschaften bei möglichen Anwendungsszenarien wie z.B. Telekommunikation, Rack Verkabelung, Sensortechnologie oder im industriellen Umfeld. Highlights - Duplex Patchkabel
- Individueller Testreport
- LSZH Außenmaterial
- Stecker mit Keramik Ferrule
- Länge: 3 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 42 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 18.6 cm | Breite: | 26.8 cm | Farbe: | Braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, LWL Universalkabel, digitus lwl patchkabel sc -> sc, lwl universalkabel, glasfaser-patchkabel sc, Patch, Kabel, Glasfaser, LSZH |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 3,32* | € 4,75* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,33* | € 4,76* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,39* | € 4,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,52* | € 5,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,69* | € 5,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|