Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer C20 AC750 Dual Band Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-33-4021
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Archer C20
EAN/GTIN:
     6935364080730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT Router
4G Router
LTE Router
Router
TP-Links Archer C20 ist mit dem WLAN-Standard der nächsten Generation ausgestattet - 802.11ac. Bis zu 3x schneller als beim WLAN-N-Standard wird eine Gesamtgeschwindigkeit von bis zu 733 Mbit/s erreicht, davon 433 Mbit/s auf dem 5 GHz-Band und 300 Mbit/s auf dem 2,4 GHz-Band. Dies macht den Archer C20 zum idealen Router für bandbreitenintensive Online-Anwendungen. Mit drei fixen externen Antennen kann der Archer C20 dank hochqualitativer Antennentechnik hohe Datenraten auch über große Entfernungen bereitstellen. Dies ermöglicht eine bisher ungeahnte Reichweite und Stabilität der Netzwerkverbindung in Ihrem gesamten Haus oder Büro.

Highlights
  • Funkt nach dem WLAN-Standard der neuen Generation: 802.11ac
  • Simultanes Dualband: Bis zu 300 Mbit/s auf 2,4 GHz und bis zu 433 Mbit/s auf 5 GHz
  • Ideal für HD-Videostreaming und Online-Gaming
  • Drei fixe externe Antennen für maximale WLAN-Abdeckung und -Reichweite
  • USB-2.0-Port zur einfachen Freigabe von Druckern, Dateien oder Multimedia
  • Einfacher WLAN-Zugang für Gäste ohne Freigabe des lokalen Netzwerkes


  • Signalrate: 5 GHz: bis zu 433 Mbit/s, 2,4 GHz: bis zu 300 Mbit/s
  • Tasten: WPS, WLAN, Power
  • Systemanforderungen: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8 oder 10, MacOS, NetWare, UNIX, Linux Software-Funktionen
  • Quality of Service: WMM, Datenratenkontrolle
  • Verwaltung: Zugriffskontrolle, Lokale Verwaltung, Fernwartung
  • Portweiterleitung: Virtuelle Server, Port-Triggering, UPnP, DMZ
  • Dynamisches DNS: DynDNS, Comexe, No-IP
  • VPN-Passthrough: PPPTP, L2TP, IPsec
  • Zugriffskontrolle: Kindersicherung, Lokale Verwaltung, Hostliste, Zeitplan. Regelliste
  • Firewall-Sicherheit: DoS-Schutz, SPI-Firewall, IP-Adressfilterung, MAC-Adressfilterung, Domänennamenfilterung, IP-/MAC-Adressbindung
  • USB-Freigabe: Samba (Storage), FTP, Mediaserver, Printserver
Weitere Informationen:
Gewicht:
639 g
Höhe:
7.7 cm
Länge:
22.5 cm
Breite:
35.9 cm
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, Wireless Lan Router, wlan router, TP-Link, Archer, C20, AC900
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
157
1
€ 7,50*
ab € 18,15*
€ 23,77*
1
€ 5,50*
ab € 19,00*
€ 24,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 18,93*
€ 24,60*
1
€ 5,95*
ab € 19,50*
€ 25,29*
Lager 1359
11
1
€ 2,90*
ab € 21,85*
€ 28,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.