Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC750-Dualband-WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC750-Dualband-WLAN-Router
TP-Link AC750-Dualband-WLAN-Router
TP-Link AC750-Dualband-WLAN-Router
TP-Link AC750-Dualband-WLAN-Router
TP-Link AC750-Dualband-WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER C20
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER C20
EAN/GTIN:
     6935364091606
Suchbegriffe:
DECT Router
4G Router
LTE Router
Router
Zuverlässiges WLAN überall

AC750-Dualband-WLAN-Router
Archer C20

733Mbit/s Dualband-WLAN-Verbindung
Mit Geschwindigkeit von 300Mbit/s auf 2,4GHz und 433Mbit/s auf 5 GHz stellt der Archer C20 eine schnelle WLAN-Verbindung zur Verfügung. So können Sie für unterbrechungsempfindliche Anwendungen wie Online-Gaming und HD-Videostreaming das 5 GHz-Band nutzen, während Sie gleichzeitig auf dem 2,4 GHz-Band die Basisinternetanwendung durchführen.

Stabiles omnidirektionales Signal für große Reichweite
Der Archer C20 verfügt über drei feste externe Antennen zur Verstärkung der Signalübertragung und des Empfangs. Sie sind damit in der Lage ein stabile- und schnelle WLAN-Verbindung in Ihrem Zuhause zu installieren.

Unterbrechungfreies Entertainment
IGMP Proxy / Snooping, Bridge und Tag VLAN optimiert das IPTV-Streaming. Genießen Sie einfach unterbrechungsfreies HD-Videostreaming. Keine Ladezeit mehr bei Ihrer Lieblingssendung.

Gastnetzwerk
Mit der Gastnetzwerkfunktion können Sie Ihren Gästen einen Internetzugang bereitstellen, ohne Ihr lokales Netzwerk freizugeben zu müssen.

Router-Modus
Verbinden Sie den Archer C20 mit Ihrem LAN-Port um direkt ein eigenes WLAN zu erzeugen und Internetzugang mit all Ihren Geräten zu teilen.

Access Point-Modus
Verwandeln Sie das vorhandene Kabelnetzwerk in ein drahtloses Netzwerk

Repeater-Modus
Erweitern Sie die Reichweite Ihres bestehenden WLAN, um die Abdeckung oder Stabilität zu verbessern.

Einfache Verwaltung per Tether-App
Mit der Tether-App können Sie Ihren Archer C20 einfach und unkompliziert über jedes iOS- und Android-Gerät verwalten. Z.B. können Sie kontrollieren, welche Geräte sich mit Ihrem Netzwerk verbinden dürfen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
LED-Anzeigen:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
Firewall:
Ja | SPI
Gastzugang:
Ja
Portbasierte Netzwerkzugriffssteuerung (PNAC):
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI):
Ja
DoS Attacken Prävention:
Ja
Filterung:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
300,433 Mbit/s
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
433 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
433 Mbit/s
Web-basiertes Management:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz):
1
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz):
1
VPN-Passthrough:
Ja
VPN Unterstützung:
PPTP, L2TP, IPSec
Energiequelle:
Gleichstrom
Ausgangsspannung:
9 V
Ausgangsstrom:
0.6 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
230 mm
Tiefe:
144 mm
Höhe:
35 mm
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Verpackungsbreite:
357 mm
Verpackungstiefe:
223 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
670 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Anzahl Prozessorkerne:
1
Antennen-Design:
Extern
Anzahl der Antennen:
3
Sendeleistung:
23 dBmW
Ethernet-WAN:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4, IPv6
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.