Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-33-3028 Herst.-Nr.: 14208-07 EAN/GTIN: 5706991019599 |
| |
|
| | |
| Der Jabra Link 370 ist ein USB-Adapter zur Erweiterung der Bluetooth-Konnektivität von Ihrem Jabra Headset oder Ihrer Freisprechlösung zu Ihrem Laptop. Der dezente Plug-and-Play-Adapter sorgt für beste Klangqualität und eine erweiterte Funkreichweite bis zu 30 m. Wenn der Link 370 mit Ihrem Jabra Headset oder Ihrer Freisprechlösung verbunden ist, erleben Sie dank HD-Voice einen kristallklaren High-Definition-Sound und authentische UC-Gespräche. Darüber hinaus ist es mit HiFi Audio-Streaming und A2DP möglich, Musik in erstklassiger HiFi-Qualität zu übertragen. Highlights - Sound-Funktionen wie HD-Voice, HiFi-Audio und A2DP
- Kristallklarer Klang für Anrufe und Musik
- Einzigartige Funkreichweite bis zu 30 m für optimale Mobilität
- Einfaches Verwalten und Aktualisieren mit Jabra Direct
- Kompatibel mit Jabra Evolve 75 und Jabra Speak 710
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 6 cm | Breite: | 7.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Headset, Freisprechanlage, Freisprecheinrichtung, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth jabra, adapter bluetooth, jabra adapter bluetooth, JABRA, Link, 370, UC |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 40,07* | € 52,70* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 39,93* | € 52,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,46* | € 54,42* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 41,32* | € 54,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,33* | € 54,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|