Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV Ersatzbat. für XANTO 1500 (Modell 2017)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ONLINE USV-Systeme BCX1500 USV-Batterie
ONLINE USV-Systeme BCX1500 USV-Batterie
Artikel-Nr.:
     1359-40-32-5926
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCX1500
EAN/GTIN:
     4026908004045
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ersatzbatterie zur Wiederherstellung der vollen Kapazität Ihrer Online USV.

Zum Austauschen der Batterien muss die USV-Anlage ausgeschaltet, vom Versorgungsnetz getrennt und geöffnet werden. Ein Batteriewechsel im laufenden Betrieb ist nicht möglich.

Weitere Informationen:
Gewicht:
7835 g
Höhe:
15.5 cm
Länge:
20.5 cm
Breite:
24 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 141,65*
€ 177,82*
€ 4,99*
ab € 140,87*
€ 177,83*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,22*
Zubehör
Online USV
BCBP500
ab € 52,34*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 73,86*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 126,46*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 694,72*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 305,20*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,80*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 273,55*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 127,03*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 181,50*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 367,33*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,36*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 409,73*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 304,94*
Zubehör
Online USV
BCX3000BP
ab € 439,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.