Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV Ersatzbat. für XANTO S 1500 (weiß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme BCXS1500 USV-Batterie
ONLINE USV-Systeme BCXS1500 USV-Batterie
Artikel-Nr.:
     1359-40-32-5886
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCXS1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ersatzbatterie zur Wiederherstellung der vollen Kapazität Ihrer Online USV.

Zum Austauschen der Batterien muss die USV-Anlage ausgeschaltet, vom Versorgungsnetz getrennt und geöffnet werden. Ein Batteriewechsel im laufenden Betrieb ist nicht möglich.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,83*
€ 243,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 75,97*
Zubehör
Online USV
BCBP500
ab € 52,19*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 73,95*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 126,62*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 692,00*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 304,27*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,94*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 274,61*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 141,30*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,40*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 181,41*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 367,28*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,20*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 412,14*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 306,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.