Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-31-8129 Herst.-Nr.: TL-WN8200ND EAN/GTIN: 6935364050740 |
| | |
|
|  |  |
 | Der TL-WN8200ND 300 Mbit High-Power USB WLAN-Adapter von TP-Link ermöglicht es Ihnen, Ihre Computer mit einer extrem leistungsstarken WLAN-Fähigkeit auszustatten, um eine Performance-Verbesserungen zu erreichen. Der Adapter arbeitet mit High-Power, was die Reichweite gegenüber einem herkömmlichen Adapter verzehnfacht. Eines der besten Merkmale des TL-WN8200ND ist seine stärkere Durchdringung, die effektiv sicherstellen kann, dass das Signal seine Stärke nicht verliert und zuverlässig bleibt, auch wenn es durch mehrere Wände oder Böden geht. Noch verbessert wird das Signal durch die abnehmbaren externen 5dBi-Antennen, die individuell gedreht und ausgerichtet werden können, gleichzeitig erlaubt die hohe Empfangsempfindlichkeit des TL-WN8200ND eine große Entfernung zum Access Point. Das im Lieferumfang enthaltene Verlängerungskabel und das Desktop-Design erlauben die optimale Platzierung des Adapters, so dass das WLAN-Netz in verschiedenen Anwendungsumgebungen sichergestellt wird. Highlights - High-Power und Empfangsempfindlichkeit für eine ultralange Übermittlungsdistanz
- Übermittlungsraten von bis zu 300Mbit/s, schneller als 11g-Produkte
- Abnehmbare externe 5 dBi-Antennen zur individuellen Ausrichtung und bei Bedarf durch diverse Innenraum-Antennen oder Richtantennen ersetzbar
- Einfache WLAN-Sicherheitsverschlüsselung durch Drücken der WPS-Taste
- 1,5-Meter-USB-Verlängerungskabel ermöglicht einen bequemen Einsatz
- Unterstützt Windows XP, Vista und 7
- Frequenz: 2,4...2,4835 GHz Signalrate: Bis zu 150 Mbit/s (Senden), Bis zu 300 Mbit/s (Empfangen)
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 261 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 15.7 cm | Breite: | 20.5 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 13,66* | € 18,14* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 13,81* | € 18,36* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 13,79* | € 18,39* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 13,84* | € 18,41* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 14,13* | € 18,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|