Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-30-4313 Herst.-Nr.: EAP115-Wall EAN/GTIN: 6935364093457 |
| | |
|
|  |  |
 | Der WLAN-Unterputz-Accesspoint EAP115-Wall von TP-Link. Highlights - Einfache Installation
- Kompaktes Gehäuse, wenig Überstand
- Kostenlose Auranet-Management-Software
- Unterstützt Standard-PoE nach IEEE802.3af
- WLAN-Sicherheit der Enterprise-Klasse
- Bis zu 300Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit
- Power over Ethernet QoS Watchdog Multi-SSID Automatische Kanalwahl Portal zur Benutzerauthentifizierung Zugriffskontrolle MAC-Adressfilterung WLAN-Isolierung Erkennung fehlerhaft konfigurierter Accesspoints 802.1x
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 209 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 12.1 cm | Breite: | 13.2 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: access point, Accesspoint, Unterputz, WLAN, W |
|  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 19,99* | € 25,89* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,41* | € 26,34* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 22,40* | € 28,79* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 22,42* | € 29,00* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 22,46* | € 29,06* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|