Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-29-7526 Herst.-Nr.: 910-003357 EAN/GTIN: 5099206041271 |
| |
|
|  |  |
 | Die Logitech B100 Mouse ist eine komfortable Plug and Play-Maus mit dauerhafter Qualität und optischer Präzision. Highlights - Beweglich in jeder Hinsicht
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Optische Maus mit einer Auflösung von 800 dpi
- Kabelgebundene 3-Tasten-Maus
- Komfortable Plug and Play-Maus
- Linux 2.4 oder später, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.3.9 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 117 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 8 cm | Breite: | 13 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Logitech Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, computermaus logitech, logitech mäuse, Logitek, B-100, B, 100 |
|  |  |
|  |  | Angebote (46) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 3,37* | € 4,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,35* | € 4,47* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 3,38* | € 4,49* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 3,40* | € 4,54* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 3,83* | € 5,09* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|