Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAE-Verlängerungskabel (F) 6m schwarz (POLY)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Impuls 70206-KOMSA Telefonkabel 6 m Schwarz
S-Impuls 70206-KOMSA Telefonkabel 6 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-28-4612
Hersteller:
     S-Impuls
Herst.-Nr.:
     70206-KOMSA
EAN/GTIN:
     4017538108791
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
tae verlängerungskabel 6m
tae verlängerungskabel
6 Meter TAE-Verlängerungskabel.

Highlights
  • Zum Anschluss an die Telefondose
  • 6 Meter Länge
  • TAE-Verlängerung
  • Verpackt im Polybeutel
  • Satteletikett mit Eurolochung


Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Höhe:
4.3 cm
Länge:
11.8 cm
Breite:
20 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Poly, Polybeutel, Blister, PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.