Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primo 366 by Doro (schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-25-8953
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360080
EAN/GTIN:
     4260117672644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Das Primo 366 by Doro ist mit einem 5,8 cm (2,3 Zoll) TFT-Display und einer großzügigen, beleuchteten Tastatur ausgestattet. Es verfügt über alle Funktionen, die man von einem klassischen Mobiltelefon erwartet: Bluetooth, Kamera, FM-Radio, Taschenlampe, Alarmfunktion, Wecker und Rechner. Eine kleine Innovation ist dabei, dass die eigentliche SOS-Taste auf der Rückseite des Handys, falls diese nicht benötigt wird, die Funktion einer Freisprechen-Direkttaste übernimmt. Im Telefonbuch lassen sich bis zu 250 Einträge speichern, sogar eine ICE (In Case of Emergency)-Funktion ist vorhanden. Hier lassen sich alle wichtigen Informationen zu Blutgruppe, Krankheiten und Medikamenten speichern, die bei einem Unfall lebensrettend sein können. Über die SOS-Funktion lassen sich fünf Telefonnummern speichern, die im Notfall angerufen werden.

Highlights
  • Übersichtlichtes 5,8 cm (2,3 Zoll) TFT-Display
  • Integrierte Notruftaste
  • 2 Direktwahltasten
  • Mit Kamera und FM-Radio
  • Inklusive Tischladestation


Weitere Informationen:
Gewicht:
289 g
Höhe:
7 cm
Länge:
12.3 cm
Breite:
12.4 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, großtastenhandy doro, großtastenhandy, android smartphone schwarz, Aktionsartikel_IFA_2016, Senior, Seniorentelefon, SOS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 39,46*
€ 50,64*
€ 5,00*
ab € 40,56*
€ 52,02*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 40,62*
€ 52,16*
€ 4,70*
ab € 41,01*
€ 52,37*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 41,24*
€ 52,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
360070
ab € 32,64*
Zubehör
Doro
360072
ab € 33,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.