Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA EHS-Adapter für Pro94xx/Pro92x/Motion Office an Cisco


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-25-4724
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     14201-43
EAN/GTIN:
     5706991018462
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Hook-Switch
jabra ehs-adapter
hook switch
Steuern Sie Ihr Cisco Telefon über Ihr Jabra-Headset. Der Jabra LINK 14201-43 unterstützt die Fernrufannahme (EHS) in Verbindung mit den schnurlosen Jabra-Headsets und den Cisco Unified IP-Telefonen 6945 sowie den Serien 78xx, 79xx und 88xx. Schnurlose Jabra-Headsets mit EHS-Funktion (Fernrufannahme) steigern die Produktivität, da Nutzer Anrufe auch dann annehmen und beenden können, wenn sie sich nicht an ihrem Schreibtisch befinden.


Highlights
  • Headsetkabel
  • Steuern Sie Ihr Cisco Telefon über Ihr Jabra-Headset
  • Unterstützt die Fernrufannahme (EHS)
  • In Verbindung mit den schnurlosen Jabra-Headsets
  • Kompatibel für Cisco Unified IP-Telefone 6945 sowie den Serien 78xx, 79xx und 88xx


  • Neues EHS-Adapterkabel für die Anbindung der Serien PRO 94xx, Motion Office und PRO 920/925 an Cisco IP 6945/78xx/79xx/88xx
Weitere Informationen:
Gewicht:
38 g
Höhe:
1.8 cm
Länge:
15.4 cm
Breite:
20.3 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 25,76*
€ 34,79*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 25,87*
€ 34,81*
Lager 1359
56
pro Stück
€ 2,90*
ab € 26,16*
€ 35,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,53*
€ 37,25*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,61*
€ 37,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14201-40
ab € 26,64*
Ähnlich
Jabra
14201-41
ab € 26,57*
Ähnlich
Jabra
14201-45
ab € 32,05*
Ähnlich
Jabra
8800-00-93
ab € 28,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.