Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.6 Modul C6Amodul 270° Jack - Keystone, RJ45-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-25-4416
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B22-E
EAN/GTIN:
     4250184133476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
Cat.6 Modul zum Anschluss von Netzwerkkabeln.

Highlights
  • Modulare Cat.6A Anschlusseinheit RJ45
  • Einbauform: Keystone, Kabelzuführung 270 Grad
  • Robustes, einteiliges und wieder verwendbares Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt
  • Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück
  • Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme
  • Montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen
  • Intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet
  • Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück
  • GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert
  • Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
  • Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
  • Getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
  • Für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet


Weitere Informationen:
Gewicht:
26 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
5.9 cm
Breite:
6.1 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: modulare, RJ45-Buchse, Cat.6, Keystone
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
134
1
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 6,25*
3 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,28*
1
€ 4,98*
ab € 4,60*
€ 6,29*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,35*
€ 6,76*
Lager 1359
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 5,28*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820032-0106-I
€ 0,259*
Zubehör
Metz Connect
820032-0105-I
€ 0,229*
Zubehör
Metz Connect
820032-0107-I
€ 0,229*
Zubehör
Metz Connect
820032-0103-I
€ 0,228*
Zubehör
Metz Connect
820032-0102-I
€ 0,229*
Zubehör
Metz Connect
820032-0108-I
€ 0,26*
Zubehör
Metz Connect
820032-0129-I
€ 0,256*
Zubehör
Metz Connect
820032-0129-H
€ 0,27*
Zubehör
Hans Turck
6836783
€ 120,78*
Zubehör
Hans Turck
6836791
€ 120,92*
Zubehör
Hans Turck
6630918
€ 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.