|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9051-130B22-E Herst.-Nr.: 130B22-E EAN/GTIN: 4250184133476 |
| |
|
|  |  |
 | Modulare Cat.6, A Anschlusseinheit RJ45Einbauform: Keystone, Kabelzuführung 270°, robustes, einteiliges und wieder verwendbares Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt, Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme, montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück, GHMT Cat.6, A re-embedded PVP zertifiziertCat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-51, GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | ja | Kategorie: | 6A (IEC) | Anschlussart: | Schneidklemme IDC | Spezialwerkzeug notwendig: | nein | Geeignet für Rundkabel: | ja | Geeignet für Flachkabel: | nein | Geeignet für Litzenleiter: | ja | Geeignet für Massivleiter: | ja | Farbe: | Silber | Transparent: | nein | AWG-Bereich: | 26 | 22 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RJ45 Buchse, Jack, Modul, Cat.6A Modul, Kat.6A Modul, Cat.6A Jack, Kat.6A Jack, Cat.6A Buchse, Kat.6A Buchse, Cat.6A Anschluss, Kat.6A Anschluss, BTR Modul, RJ45 Jack, RJ45 Modul |
|  |  |
| |