Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-22-1569 Herst.-Nr.: 61644 EAN/GTIN: 4044144616440 |
| | |
|
| | |
| Das LANCOM Rack Mount Plus bietet eine professionelle Montagemöglichkeit für alle 19"-Schränke. In Ihrem Schrank wird lediglich eine Höheneinheit benötigt, um das Gerät, Kabel und Netzteil sauber 'verschwinden' zu lassen. Highlights - Zur einfachen Befestigung von LANCOM Geräten mit Indoor-Gehäuse, z.B. 1781er-Serie.
- Nach vorne geführte Anschlüsse erleichtern das Geräte-Management innerhalb eines 19"-Schranks
- Vorhandene Anschlüsse: 5 x Ethernet, 1x Seriell, 2 x LTE/UMTS, 1 x ISDN und 1 x USB A-Buchse
- Belegt eine Höheneinheit im Serverschrank
- Stabiles Metallgehäuse mit schwarzer Pulverbeschichtung
- Maße: 48,3 cm x 4,4 cm x 16,0 cm (BxHxT)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1245 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 18.6 cm | Breite: | 53.9 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LTE Router, Rack Zubehör, Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, lancom rackmontagesatz, rack zubehör, lancom 3g router, kompatibel, zu |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 126,76* | € 157,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,51* | € 157,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 128,15* | € 158,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,90* | € 159,59* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 130,82* | € 162,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|