Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-21-7670 Herst.-Nr.: TL-SG105 EAN/GTIN: 6935364021146 |
| | |
|
| | |
| Der 5-Port-Gigabit-Desktop-Switch TL-SG105 von TP-LINK bietet eine einfache Möglichkeit, den Übergang zum Gigabit-Ethernet zu wagen. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Netzwerk-Server und Backbone-Verbindungen oder machen Sie Gigabit zur Realität an Ihrem Arbeitsplatz. Außerdem ist der TL-SG105 für einen geringeren Stromverbrauch ausgelegt. Mit der innovativen, energieeffizienten Technik des TL-SG105 sparen Sie bis zu 65% Energie ein, womit dieses Gerät auch eine umweltfreundliche Lösung für Ihr Heim- und Büronetzwerk ist. Highlights - 5 Gigabit-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
- Flusskontrolle nach IEEE802.3x für zuverlässige Datenübertragung
- Metallgehäuse für Tischaufbau oder Wandmontage
- Unterstützt QoS nach IEEE802.1p
- Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 372 g | Höhe: | 9.5 cm | Länge: | 12.8 cm | Breite: | 13.3 cm | Farbe: | Anthrazit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 12,15* | € 15,43* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 12,31* | € 15,63* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 12,32* | € 15,63* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,48* | € 15,83* | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 13,36* | € 16,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|