Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-15-5677 Herst.-Nr.: DWA-171 EAN/GTIN: 0790069392276 |
| | |
|
| | |
| Genießen Sie mit dem Wireless AC Dualband Nano-USB-Adapter DWA-171 höhere drahtlose Übertragungsraten als jemals zuvor, indem Sie Ihren Desktop-PC oder Ihr Notebook mit der leistungsstarken Wireless AC-Technologie ausrüsten. Durch die integrierte Dualband-Technologie, die im 2,4-GHz-Band (150 Mbit/s) und im 5-GHz-Band1 (bis zu 433 Mbit/s) arbeitet, werden WLAN-Störungen reduziert und die Übertragungsrate gesteigert, was schnelleres Videostreaming, Spielen und störungsfreie VoIP-Gespräche ermöglicht. Highlights - USB 2.0 Anschluss
- WPS Taste
- WLAN Unterstützung für 802.11 b/g/n/ac Standard
- Bis zu 433 MBit/s Übertragungsrate
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 39 g | Höhe: | 2.3 cm | Länge: | 11.2 cm | Breite: | 14.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,77* | € 17,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,85* | € 17,14* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 13,04* | € 17,34* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,15* | € 17,55* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,77* | € 18,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|