Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-14-1993 Herst.-Nr.: EB-B600BEBECWW EAN/GTIN: 8806085528628 |
| |
|
| | |
| Der Ersatzakku EB-B600BE ist passgenau für Ihr Samsung Galaxy S4. Highlights - Ersatzakku EB-B600BE
- 2600 mAh Kapazität
- Passend für Samsung Galaxy S4 Smartphone
- Li-Ion Akku
- Original Samsung Ersatzteil
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 87 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 8.5 cm | Breite: | 15 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für samsung-handys 2600 mah, akkus für samsung handys, akku für samsung notebook, Akkublock, Li-Ion, 2.600, mAh |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 8,29* | € 12,07* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 8,30* | € 12,08* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 15,38* | € 21,51* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 19,21* | € 26,54* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 18,53* | € 27,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|