Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-13-7918 Herst.-Nr.: BU220CL EAN/GTIN: 4977766718813 |
| |
|
| | |
| Brother Transfereinheit BU-220CL mit einer Reichweite für ca. 50000 Seiten. Highlights - Transfereinheit BU-220CL
- Reichweite: ca. 50000 Seiten
- Original Brother Zubehör
- Einfache Installation
- Zuverlässig
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1468 g | Höhe: | 19 cm | Länge: | 41.5 cm | Breite: | 42 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -9015 CDW; DCP -9017 CDW; DCP -9020 CDW; DCP -9022 CDW; HL -3140 CW; HL -3142 CW; HL -3150 CDN; HL -3150 CDW; HL -3152 CDW; HL -3170 CDW; HL -3172 CDW; MFC -9130 CW; MFC -9140 CDN; MFC -9142 CDN; MFC -9330 CDW; MFC -9332 CDW; MFC -9335 CDW; MFC -9340 CDW; MFC -9342 CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BU-220CL, BU220CL, BU |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 72,10* | € 85,23* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 72,37* | € 85,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 71,82* | € 85,27* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 72,71* | € 85,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 72,41* | € 86,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|