Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-13-3616 Herst.-Nr.: BNTA19Bracket EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 198 g | Höhe: | 9.5 cm | Länge: | 16 cm | Breite: | 24.4 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beronet, Rackmount, Regalzubehör, Halter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 29,54* | € 40,95* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 34,56* | € 47,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|